{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 36 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 46 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,7 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202399 12 | |
EAN/GTIN | 4045197858290 | |
Nummer fabrikant | 202399 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees MTC 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 171,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 178,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
480 stuks direct leverbaar
€ 88,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
266 stuks direct leverbaar
€ 86,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 182,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | AlCrN | SiTiN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Snijlengte Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | d11 |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |