{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 19 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 4,9 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202387 5 | |
EAN/GTIN | 4045197875174 | |
Nummer fabrikant | 202387 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM-frees HPC 5 mm
op aanvraag
Op voorraad
321 stuks direct leverbaar
€ 41,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
55,40 €
€ 34,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
426 stuks direct leverbaar
€ 32,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
€ 41,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 41,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
600 stuks direct leverbaar
€ 22,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | blauw | blauw | blauw | blauw | blauw | blauw |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Spiraalhoek | 40 | 38 | 35 | 40 | 40 | 38 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC ;TPC | HPC ;TPC | HPC |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |