VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm

Artikelnummer: 202305 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating AlCrN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 14 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 24 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,8 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Schachtvorm HB
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,06 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,09 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 202305 10
EAN/GTIN 4045197931504
Nummer fabrikant 202305 10
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Tip:

Opvolger van nr. 202210.