{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 1,5 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 3 mm | |
Totale lengte L | 38 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202305 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197931375 | |
Nummer fabrikant | 202305 1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-frees 1,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
€ 19,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar
€ 17,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
14,05 €
€ 3,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 20,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Type | N | N | N | N |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Schacht-⌀ Ds | 3 | 3 | 3 | 3 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |