{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 38 mm | |
Totale lengte L | 104 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202299 20 | |
EAN/GTIN | 4045197866820 | |
Nummer fabrikant | 202299 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 118,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 140,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
569 stuks direct leverbaar
€ 117,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 140,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 205,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Snijlengte Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Type | N | N | N | N | N | N |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,1 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |