{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202299 12 | |
EAN/GTIN | 4045197866790 | |
Nummer fabrikant | 202299 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 43,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
376 stuks direct leverbaar
€ 51,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.389 stuks direct leverbaar
43,40 €
€ 19,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
€ 75,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
832 stuks direct leverbaar
€ 51,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
463 stuks direct leverbaar
€ 76,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | AlCrN | ongecoat | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Spiraalhoek | 45 graden | 30 graden | 30 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |