{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 12 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202298 8 | |
EAN/GTIN | 4045197866684 | |
Nummer fabrikant | 202298 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees 8 mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
19,30 €
€ 6,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 55,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
€ 23,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
€ 28,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | TiAlN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | d11 | e8 | e8 | e8 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |