{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 9,5 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 32 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,3 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202293 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197931290 | |
Nummer fabrikant | 202293 9,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc 9,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
CHF 57.60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
US $ 59.40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
35,40 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 | 45 |
Gesamtlänge L | 72 | 72 | 72 |
Innenkühlung | nee | no | nein |
Schneiden-⌀ DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 |
Zustellrichtung | horizontaal, schuin en verticaal | horizontal, oblique and vertical | horizontal, schräg und vertikal |
Schaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |