VHM-frees 14 mm

Artikelnummer: 202293 14
Korting
97,40 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 14 mm
    Coating AlCrN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6527
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ e8
    Aantal tanden Z 3
    Spiraalhoek 45 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 26 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 38 mm
    Vrijloop-⌀ D1 13,8 mm
    Totale lengte L 83 mm
    Schacht-⌀ Ds 14 mm
    Schachtvorm HB
    Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
    Hoekfasehoek 45 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,07 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,1 mm
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 202293 14
    EAN/GTIN 4045197931320
    Nummer fabrikant 202293 14

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    280
    Aluminium > 10% Si
    N
    200
    Staal < 500 N/mm²
    P
    120
    Staal < 750 N/mm²
    P
    110
    Staal < 900 N/mm²
    P
    100
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    70
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    60
    RVS < 900 N/mm²
    M
    70
    RVS > 900 N/mm²
    M
    50
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
    Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

    Tip:

    Opvolger van nr. 202320.