VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm

Artikelnummer: 202292 8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
438 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating AlCrN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 19 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 27 mm
Vrijloop-⌀ D1 7,8 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,05 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,08 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202292 8
EAN/GTIN 4045197866073
Nummer fabrikant 202292 8

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 8mm

VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm

op aanvraag
Op voorraad
438 stuks direct leverbaar
€ 37,60
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
€ 39,50
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 71,40
op aanvraag
Op voorraad
394 stuks direct leverbaar
€ 39,80
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 80,00
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 21,80
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
72,20 €
€ 46,70
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 48,50
Hoekfasehoek 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten 0,3×D bij kanten; 0,25×D bij kanten Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D
Gekleurde ring zonder geel geel geel geel zonder geel geel
Norm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Spiraalhoek 45 graden 38 graden 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden 38 graden 38 graden
Aantal tanden Z 3 4 4 4 2 3 4 4
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen