{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,03 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202545 8 | |
EAN/GTIN | 4045197117342 | |
Nummer fabrikant | 202545 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-frees 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
423 stuks direct leverbaar
€ 39,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
229 stuks direct leverbaar
€ 39,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
€ 71,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
228 stuks direct leverbaar
€ 72,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 48,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | DLC | DLC | ongecoat |
Totale lengte L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |