VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,75mm

Artikelnummer: 202285 5,75
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 5,75 mm
Coating AlCrN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 10 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 17 mm
Vrijloop-⌀ D1 5,55 mm
Totale lengte L 54 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachtvorm HB
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,03 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,04 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202285 5,75
EAN/GTIN 4045197931078
Nummer fabrikant 202285 5,75

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 5,75mm

VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,75mm

op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 20,20
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
€ 17,25
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
14,05 €
€ 4,20
op aanvraag
Op voorraad
406 stuks direct leverbaar
14,05 €
€ 4,60
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 19,95
Totale lengte L 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6
Snijkant-⌀ DC 5,75 mm 5,75 mm 5,75 mm 5,75 mm 5,75 mm
Snijlengte Lc 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm
Aantal tanden Z 3 2 3 3 3
Schacht-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen