VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm

Artikelnummer: 202285 16
Korting
94,60 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Coating AlCrN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 22 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 32 mm
Vrijloop-⌀ D1 15,7 mm
Totale lengte L 82 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Schachtvorm HB
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,08 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,13 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202285 16
EAN/GTIN 4045197931139
Nummer fabrikant 202285 16

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 16mm

VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm

op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
94,60 €
€ 41,60
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 140,00
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 81,40
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
66,00 €
€ 19,60
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
66,00 €
€ 20,40
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 94,00
Gekleurde ring zonder zonder zonder zonder zonder zonder
Totale lengte L 82 mm 82 mm 82 mm 82 mm 82 mm 82 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6
Snijkant-⌀ DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Spiraalhoek 30 graden 20 graden 30 graden 30 graden 45 graden 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm 0,7 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,1 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen