{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 9 mm | |
Totale lengte L | 54 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202276 5 | |
EAN/GTIN | 4045197865588 | |
Nummer fabrikant | 202276 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-frees 5 mm
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
14,05 €
€ 3,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
€ 17,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
323 stuks direct leverbaar
14,05 €
€ 4,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 20,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
€ 19,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Type | N | N | N | N | N |
Aantal tanden Z | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |