{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 1,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 3 mm | |
Totale lengte L | 38 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202276 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197865519 | |
Nummer fabrikant | 202276 1,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-frees 1,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
330 stuks direct leverbaar
14,05 €
€ 3,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
€ 17,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
14,05 €
€ 3,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
20,75 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
21,01 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Rivestimento | ongecoat | AlCrN | non rivestito | AlCrN | AlCrN |
Lunghezza complessiva L | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Forma del codolo | HA | HA | HA | HA | HA |
Angolo dell’elica | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |