VHM-minifrees 3 mm

Artikelnummer: 202266 3
op aanvraag
Op voorraad
440 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht HB met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 5 mm
Totale lengte L 45 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachtvorm HB
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,02 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,025 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202266 3
EAN/GTIN 4045197864727
Nummer fabrikant 202266 3

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
170
Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
100
Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
45
RVS < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht overeenkomstig DIN 6535 HB.
Bespaar op naslijpkosten:
Het is voordeliger VHM-minifrezen tot aan de slijtagegrens te gebruiken, dan ze na te slijpen.