{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 18 mm | |
Totale lengte L | 65 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202266 16 | |
EAN/GTIN | 4045197864901 | |
Nummer fabrikant | 202266 16 |