{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 9,7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Totale lengte L | 48 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Correctiefactor voor vc | 1,25 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201842 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197543622 | |
Nummer fabrikant | 201842 9,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-minifrees 9,7 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 31,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 41,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 80,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | 0,5×D bij kanten ;Volle groef snijdiepte 1×D |
Totale lengte L | 48 | 72 | 55 | 72 |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 6527 | Fabrieksnorm | DIN 6527 |
Snijkant-⌀ DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Snijlengte Lc | 11 | 22 | 11 | 22 |
Aantal tanden Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
Schacht-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |