{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 7 mm | |
Totale lengte L | 38 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Correctiefactor voor vc | 1,25 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201842 4 | |
EAN/GTIN | 4045197543509 | |
Nummer fabrikant | 201842 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-minifrees, TiAlN, ⌀ h10 DC: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
544 stuks direct leverbaar
€ 16,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 37,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
302 stuks direct leverbaar
€ 21,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 38 mm | 57 mm | 50 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 6527 | Fabrieksnorm |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 30 graden | 45 graden | 30 graden |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |