{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 25 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,045 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201646 8 | |
EAN/GTIN | 4062406297886 | |
Nummer fabrikant | 201646 8 |