GARANT Diabolo VHM-microfrees, TiAlN, ⌀ DC × L1: 0,3X1mm

Artikelnummer: 201631 0,3X1
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC × L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,005
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Snijkant-⌀ DC 0,3 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,005
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 25 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,1×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h5
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 0,4 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 1 mm
Vrijloop-⌀ D1 0,28 mm
Totale lengte L 45 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 65 HRC 0,008 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC 0,012 mm
Snijsnelheid vc in staal < 65 HRC 55 m/min
Correctiefactor ap corr 1
Gekleurde ring rood
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 201631 0,3X1
EAN/GTIN 4045197932389
Nummer fabrikant 201631 0,3X1

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
190
Staal < 1400 N/mm²
P
170
Staal < 50 HRC
H
120
Staal < 55 HRC
H
100
Staal < 60 HRC
H
72
Staal < 65 HRC
H
55
Staal < 67 HRC
H
50
Staal < 70 HRC
H
45
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo:
speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking waar hoog rendement is vereist. Ook geschikt voor de bewerking van elektrolytisch koper. Dubbel achtergeslepen holle 2-fasen-slijping voor de zeer precieze harde bewerking.
Hoek α = 16°.
Toleranties:
  • Vrijloop-⌀: D1 = 0 / −0,01 mm.

Tip:

Bij oplopende afkoppellengte van het gereedschap, ap reductie toepassen!
Waarden voor:
Volle groef: ap = 0,05×D×ap corr
Kanten: ap = 0,1×D×ap corr
Voor het berekenen van de voedingssnelheid vf het werkelijk gebruikte (meestal maximale) toerental van de machine gebruiken! Bijv.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen