VHM-frees 0,25 mm

Artikelnummer: 201630 0,25
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 0,25 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6527
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ e8
    Aantal tanden Z 2
    Spiraalhoek 30 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 0,5 mm
    Totale lengte L 38 mm
    Schacht-⌀ Ds 3 mm
    Schachtvorm HA
    Hoekfasehoek 90 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,001 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,001 mm
    Correctiefactor voor vc 1,25
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 201630 0,25
    EAN/GTIN 4045197264008
    Nummer fabrikant 201630 0,25

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    280
    Aluminium > 10% Si
    N
    200
    Staal < 500 N/mm²
    P
    120
    Staal < 750 N/mm²
    P
    105
    Staal < 900 N/mm²
    P
    100
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    70
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    60
    RVS < 900 N/mm²
    M
    80
    RVS > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    met excentrische achterslijping voor stabiele snijkanten.
    Gr. 0,25 tot 2,5 − dubbel achtergeslepen vrijloophoek. Tolerantie: nominale ⌀ Dc = e8.

    Toepassing:

    de ondermaten zijn speciaal bedoeld voor het spiebaanfrezen.