{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 0,6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 38 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Correctiefactor voor vc | 1,25 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201630 0,6 | |
EAN/GTIN | 4045197264053 | |
Nummer fabrikant | 201630 0,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-frees, TiAlN, ⌀ DC: 0,6mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 25,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 18,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 14,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 21,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norm | DIN 6527 | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | Cilinderschacht met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | h10 | e8 | e8 |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |