Tang voor buitenspannende borgringen, recht, 85-140 mm

Artikelnummer: 2011778
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Borgveertang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2011778
    EAN/GTIN 4010886877531
    Nummer fabrikant 2011778
    L-nummer L60160 2433

    Omschrijving

    Omschrijving:

    zwart, punten en arrêteerpal verzinkt
    daarmee is veilig werken ook in verborgen inbouwposities gegarandeerd
    daarmee is veilig werken ook in verborgen inbouwposities gegarandeerd
    ontgrendelingshendel met verzonken greep

    Kenmerk:

    • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
    • Totale breedte [mm]: 200 mm
    • Totale hoogte [mm]: 25 mm
    • Totale lengte [mm]: 585 mm
    • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
    • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Tip Ø: 3,2 mm
    • Asdiameter [inch]: 3.3/8-5.1/2
    • Asdiameter [mm]: 85-140
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • Openingsveer beschikbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen