Paar reserve punten, recht, d 3,2 mm

Artikelnummer: 2011670
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Top

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2011670
EAN/GTIN 4010886877555
Nummer fabrikant 2011670
L-nummer L60160 4957

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte punten Zwart, punten en getande beugel verzinkt De getande beugel voorkomt dat de benen van de tang buiten het toegestane werkbereik komen Zo is ook bij verdekte inbouwposities veilig werken gegarandeerd Vergrendelingspen verwisselbaar Knijpveilige ontgrendelingshendel met verzonken greep, rood gedompeld Geïsoleerd Nauwkeurig bewerkt, in olie gehard en getemperd Paar reservepunten verkrijgbaar

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: gegalvaniseerd
  • Tip Ø: 3,2 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen