{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 1 | |
Spiraalhoek | 26 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 12 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,008 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201045 3 | |
EAN/GTIN | 4045197706379 | |
Nummer fabrikant | 201045 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees 3 mm
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
€ 42,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
640 stuks direct leverbaar
€ 31,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
359 stuks direct leverbaar
€ 15,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.472 stuks direct leverbaar
€ 13,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
€ 27,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 50 mm | 50 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Snijlengte Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Type | W | W | N | H | H |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |