{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 1,5 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 1 | |
Spiraalhoek | 26 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 6 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,004 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201045 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197706355 | |
Nummer fabrikant | 201045 1,5 |