Dopsleutelset 1/4″ 37-dlg

Artikelnummer: 2010348
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2010348
EAN/GTIN 4010886877012
Nummer fabrikant 2010348
L-nummer L60160 812

Omschrijving

Omschrijving:

Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels
Met bedieningsgereedschap
in kunststof cassette
afmetingen: 200 x 120 x 38 mm

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Totale breedte [mm]: 123 mm
  • Totale hoogte [mm]: 39 mm
  • Totale diepte [mm]: 120 mm
  • Totale lengte [mm]: 202 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen