• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Steckschlüsseleinsatz 1/4″ UD-Profil 11/32″

Artikelnummer: 6226990
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6226990
    EAN/GTIN 4010886622698
    Nummer fabrikant 6226990

    Omschrijving

    Beschreibung:

    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
    • Handbetätigt, griffig gerändelt
    • Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
    • Einsatzlänge: 25,0 mm
    • Einsatz-Ø 1: 12,0 mm
    • Einsatz-Ø 2: 13,0 mm
    • Einsatztiefe: 9,0 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 13 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 25 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Oberfläche: verchromt
    • Schlüsselweite 1 [AF]: 11/32″
    • Sicherung: Kugelfangrille
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen