Motorolievultrechter

Artikelnummer: 198-9/2
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
Producttype Trechter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 198-9/2
EAN/GTIN 4000896186396
Nummer fabrikant 198-9/2
L-nummer L60140 3633

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Gecontroleerde vulling met olie, rechtstreekse en dichte verbinding met de olievulopening op de motor
  • Verwisselbare adapter van aluminium
Voor VW-concernvoertuigen van het MQB-platform
  • Nodig door een qua doorsnede kleinere olievuldop
  • AUDI A3 (8V) ∙ VW Golf 7 ∙ SEAT León (5F) ∙ ŠKODA Octavia 3
  • 2-delige set, inhoud, speciale trechter 198-9 ∙ olievuladapter 198-7
  • Made in Germany
  • Eenvoudige montage op de motor van het voertuig
  • Garandeert bij verschillende motoren de noodzakelijke langzame, gecontroleerde vulling van de motorolie (tijdbesparing: tijdens het aflopen van de olie kunnen andere werken worden uitgevoerd)
  • Verwisselbare adapter van aluminium voor veel gangbare voertuigmodellen
  • Flexibel gebruik door steeksysteem
  • Met optioneel hoekaansluitstuk 198-12 ook voor moeilijk bereikbare olievulopeningen
  • Speciale trechter van robuust kunststof
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.43 kg
  • Vulhoeveelheid: 1 l
  • Aantal gereedschappen: 2

Levering:

Motorolie vuladapter 198-7 ∙ 198-9