Motorolievultrechter

Artikelnummer: 198-9
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
Producttype Trechter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 198-9
EAN/GTIN 4000896187249
Nummer fabrikant 198-9
L-nummer L60140 4449

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Gecontroleerde, eenvoudige vulling of bijvulling van motorolie
  • Door het adaptersysteem een directe, dichte verbinding met olievulopening op de motor – gecontroleerde, eenvoudige vulling of bijvulling van motorolie
  • Speciale trechter van robuust kunststof
  • Combinatie met olievuladapters (198-7 ∙ 10 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19)
    en in combinatie met hoekaansluitstuk 198-12 mogelijk
    (adapter en hoekaansluitstuk optioneel verkrijgbaar)
  • Made in Germany
  • Eenvoudige montage op de motor van het voertuig
  • Garandeert bij verschillende motoren de noodzakelijke langzame, gecontroleerde vulling van de motorolie (tijdbesparing: tijdens het aflopen van de olie kunnen andere werken worden uitgevoerd)
  • Verwisselbare adapter van aluminium voor veel gangbare voertuigmodellen
  • Flexibel gebruik door steeksysteem
  • Met optioneel hoekaansluitstuk 198-12 ook voor moeilijk bereikbare olievulopeningen
  • Vulhoeveelheid: 1 l