Slagmoerdopsleutel 1″ 36 mm

Artikelnummer: 1956604
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1956604
    EAN/GTIN 4010886870099
    Nummer fabrikant 1956604
    L-nummer L60160 1954

    Omschrijving

    Omschrijving:

    binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174
    GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 25,0 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1″
    • Type aandrijving: machinebediend
    • Inzetstuk Ø 1: 54,0 mm
    • Insteekdiepte 1: 30,0 mm
    • Totale lengte [mm]: 75 mm
    • Materiaal: staal
    • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 36
    • Zekering: Borgring en pen
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen