{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 38 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 1833 | |
Tolerantie nominale ⌀ | js16 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal tanden Z | 14 | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 60 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Vorm | C | |
Producttype | Hoekfrees |
Artikelnummer | 194060 38 | |
EAN/GTIN | 4045197109828 | |
Nummer fabrikant | 194060 38 |