Hoekfrees vorm C 60° 22 mm

Artikelnummer: 194060 22
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ js16 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1833
  • Tolerantie nominale ⌀: js16
  • Aanzetrichting: horizontaal
  • Schacht: DIN 1835 B met h6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 22 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 5
Norm DIN 1833
Tolerantie nominale ⌀ js16
Aanzetrichting horizontaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Aantal tanden Z 8
Vrijloop-⌀ D1 10 mm
Totale lengte L 67 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Snijlengte Lc 9 mm
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,08 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 60 graden
Gekleurde ring zonder
Vorm C
Producttype Hoekfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 194060 22
EAN/GTIN 4045197109781
Nummer fabrikant 194060 22

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
70
Staal < 500 N/mm²
P
35
Staal < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal behandeld oppervlak.
Vorm C aan omtrek en aan kopse kant snijdend.

Tip:

Voor het frezen van kleine geleidingen in de gereedschapsmakerij en machinebouw.