Ruwfrees MTC HSS-E-SPM 20 mm

Artikelnummer: 192895 20
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ k12 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E SPM
  • Norm: DIN 844
  • Freesprofiel: HRF
  • Tolerantie nominale ⌀: k12
  • Aantal tanden Z: 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E SPM
Norm DIN 844
Freesprofiel HRF
Tolerantie nominale ⌀ k12
Aantal tanden Z 5
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie MTC
Snijlengte Lc 38 mm
Totale lengte L 104 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 0,065 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192895 20
EAN/GTIN 4045197274809
Nummer fabrikant 192895 20

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
95
Staal < 750 N/mm²
P
75
Staal < 900 N/mm²
P
75
Staal < 1100 N/mm²
P
40
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
25
RVS > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
14
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Substraat SPM met zeer hoog kobaltgehalte. Combineert de hardheid van VHM met de taaiheid van PM-staal. Speciaal dynamisch kartelprofiel voor het ruwen.
Toepasbaar als universele frees. Centrumsnijdend.

Toepassing:

Geschikt voor toepassingen waaraan zeer hoge eisen worden gesteld ten aanzien van verspaningscapaciteit en verhoging van het verspaningsvolume. Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ruwfrees MTC HSS-E-SPM 20 mm

Ruwfrees MTC HSS-E-SPM 20 mm

op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 213,00
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 117,50
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 109,50
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 140,50
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 205,00
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
€ 83,60
Coating TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Norm DIN 844 DIN 327 DIN 844 B DIN 327 DIN 844 DIN 844 B
Snijkant-⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Spiraalhoek 45 graden 25 graden 30 graden 30 graden 30 graden 38 graden
Verspaningsstrategie MTC HPC HPC HPC HPC HPC
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal Horizontaal, schuin en verticaal
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen