Ruwfrees MTC HSS-E-SPM 12 mm

Artikelnummer: 192895 12
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ k12 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E SPM
  • Norm: DIN 844
  • Freesprofiel: HRF
  • Tolerantie nominale ⌀: k12
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E SPM
Norm DIN 844
Freesprofiel HRF
Tolerantie nominale ⌀ k12
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie MTC
Snijlengte Lc 26 mm
Totale lengte L 83 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 0,044 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192895 12
EAN/GTIN 4045197274762
Nummer fabrikant 192895 12

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
95
Staal < 750 N/mm²
P
75
Staal < 900 N/mm²
P
75
Staal < 1100 N/mm²
P
40
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
25
RVS > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
14
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Substraat SPM met zeer hoog kobaltgehalte. Combineert de hardheid van VHM met de taaiheid van PM-staal. Speciaal dynamisch kartelprofiel voor het ruwen.
Toepasbaar als universele frees. Centrumsnijdend.

Toepassing:

Geschikt voor toepassingen waaraan zeer hoge eisen worden gesteld ten aanzien van verspaningscapaciteit en verhoging van het verspaningsvolume. Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ruwfrees MTC HSS-E-SPM 12 mm

Ruwfrees MTC HSS-E-SPM 12 mm

op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 95,00
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 58,60
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
€ 57,60
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 77,80
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 93,80
op aanvraag
Op voorraad
296 stuks direct leverbaar
€ 42,90
Hoekfasehoek 45 graden 90 graden 90 graden 45 graden 45 graden 45 graden
Gekleurde ring groen groen groen blauw blauw groen
Totale lengte L 83 mm 73 mm 83 mm 73 mm 83 mm 83 mm
Schacht DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6
Snijmateriaal HSS E SPM HSS E SPM HSS E SPM HSS E SPM HSS E SPM HSS E SPM
Aantal tanden Z 4 4 4 4 4 4
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal Horizontaal, schuin en verticaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen