Ruwfrees HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 32mm

Artikelnummer: 192852 32
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ k12 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E SPM
  • Norm: DIN 327
  • Freesprofiel: HRF
  • Tolerantie nominale ⌀: k12
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 32 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E SPM
Norm DIN 327
Freesprofiel HRF
Tolerantie nominale ⌀ k12
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 32 mm
Totale lengte L 112 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,3 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,055 mm
Gekleurde ring blauw
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192852 32
EAN/GTIN 4045197199003
Nummer fabrikant 192852 32

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
159
Staal < 500 N/mm²
P
95
Staal < 750 N/mm²
P
74
Staal < 900 N/mm²
P
74
Staal < 1100 N/mm²
P
42
RVS < 900 N/mm²
M
26
RVS > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal substraat SPM met zeer hoog kobaltgehalte. Combineert de hardheid van VHM met de taaiheid van PM-staal.Centrumsnijdend.

Toepassing:

Geschikt voor toepassingen waaraan zeer hoge eisen worden gesteld ten aanzien van verspaningscapaciteit en verhoging van het verspaningsvolume in roestvrije staalsoorten.