Ruwfrees HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 25mm

Artikelnummer: 192852 25
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ k12 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E SPM
  • Norm: DIN 327
  • Freesprofiel: HRF
  • Tolerantie nominale ⌀: k12
  • Aantal tanden Z: 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E SPM
Norm DIN 327
Freesprofiel HRF
Tolerantie nominale ⌀ k12
Aantal tanden Z 5
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 26 mm
Totale lengte L 102 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,3 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,047 mm
Gekleurde ring blauw
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192852 25
EAN/GTIN 4045197422903
Nummer fabrikant 192852 25

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
159
Staal < 500 N/mm²
P
95
Staal < 750 N/mm²
P
74
Staal < 900 N/mm²
P
74
Staal < 1100 N/mm²
P
42
RVS < 900 N/mm²
M
26
RVS > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal substraat SPM met zeer hoog kobaltgehalte. Combineert de hardheid van VHM met de taaiheid van PM-staal.Centrumsnijdend.

Toepassing:

Geschikt voor toepassingen waaraan zeer hoge eisen worden gesteld ten aanzien van verspaningscapaciteit en verhoging van het verspaningsvolume in roestvrije staalsoorten.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ruwfrees HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 25mm

Ruwfrees HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 25mm

op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 224,00
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 192,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 204,00
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
235,00 €
€ 163,00
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 151,00
Coating TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Hoekfasehoek 45 graden 90 graden 90 graden 45 graden 45 graden
Gekleurde ring blauw groen groen blauw groen
Snijkant-⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Spiraalhoek 30 graden 25 graden 30 graden 30 graden 38 graden
Verspaningsstrategie HPC HPC HPC HPC HPC
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal Horizontaal, schuin en verticaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen