{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 19 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192605 6M | |
EAN/GTIN | 4067263281597 | |
Nummer fabrikant | 192605 6M |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees HSS-Co8 6M mm
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 33,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
271 stuks direct leverbaar
22,90 €
€ 19,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN |
Freesprofiel | NR | NR |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | 6 mm |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,006 mm | 0,006 mm |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | 0,3 mm |