Ruwfrees HSS-Co8 18 mm

Artikelnummer: 192605 18
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
408 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ k12 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Freesprofiel: NR
  • Tolerantie nominale ⌀: k12
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 18 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Freesprofiel NR
Tolerantie nominale ⌀ k12
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 32 mm
Totale lengte L 92 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,5 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,025 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192605 18
EAN/GTIN 4067263290940
Nummer fabrikant 192605 18

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
781
Staal < 750 N/mm²
P
55
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
29
Staal < 1400 N/mm²
P
25
RVS < 900 N/mm²
M
17
RVS > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gr. 6M tot 25M − MID-frees. Bouwmaten volgens fabrieksnorm, die tussen DIN 844 kort en DIN 844 lang liggen.
Met achtergeslepen kartelprofiel. De frezen kunnen zonder profielverandering worden nageslepen.
Centrumsnijdend en ongelijke tandsteek.