nivello® binnenschoen 58x25 mm Bouwjaar vanaf 2019

Artikelnummer: 19205
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Ladderschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19205
EAN/GTIN 4031405192058
Nummer fabrikant 019205
L-nummer L90110 564

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor producten gemaakt van aluminium vanaf jaar 2019
  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 32 mm
  • Hoogte: 73 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Lengte: 70 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen