Haak voor trap- en sportladders voor geleiderail tot ø 80 mm

Artikelnummer: 19187
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19187
EAN/GTIN 4031405191877
Nummer fabrikant 019187
L-nummer L90110 681

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 20 mm
  • Diameter/steun tot: 80 mm
  • Haaktype: Rond
  • Lengte: 88 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Materiaalontwerp: Helder metaal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen