Montageset haakbevestiging voor ladderboomhoogte 73 mm

Artikelnummer: 19321
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19321
EAN/GTIN 4031405193215
Nummer fabrikant 019321
L-nummer L90110 747
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Montagemateriaal voor zelfmontage
  • 1 set geschikt voor 2 haken
  • Bevat 4 moffen, 4 verzonken schroeven, 4 onderlegringen, 4 zeskantmoeren

Kenmerk:

  • Breedte: 8 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Lengte: 90 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen