Haak voor speciale ladder, rond tot 100 mm

Artikelnummer: 19178
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 19178
    EAN/GTIN 4031405191785
    Nummer fabrikant 019178

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 1 set = 2 stuks

    Kenmerk:

    • Breedte: 26 mm
    • Diameter/steun tot: 100 mm
    • Haaktype: Rond
    • Lengte: 138 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Met stalen coating
    • Materiaalontwerp: Kunststofafdekking
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen