{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NF | |
Tolerantie nominale ⌀ | k10 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 19 mm | |
Totale lengte L | 69 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191640 9 | |
EAN/GTIN | 4045197104311 | |
Nummer fabrikant | 191640 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijnruwfrees, ongecoat, ⌀ k10 DC: 9mm
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 42,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 40,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 47,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 42,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 29,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
41,90 €
€ 27,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
30,60 €
€ 22,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
€ 36,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN | ongecoat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Spiraalhoek | 25 graden | 25 graden | 25 graden | 25 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | k10 | js12 | js12 | js12 | k12 | js12 | js12 | k12 |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |