{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 15 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NF | |
Tolerantie nominale ⌀ | k10 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191640 15 | |
EAN/GTIN | 4045197104366 | |
Nummer fabrikant | 191640 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijnruwfrees, ongecoat, ⌀ k10 DC: 15mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 54,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 51,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 65,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 38,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
68,20 €
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
44,70 €
€ 31,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
€ 59,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiraalhoek | 25 graden | 25 graden | 25 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | k10 | js12 | js12 | k12 | js12 | js12 | k12 |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm |