Spiebaanfrees HSS-Co8 20 mm

Artikelnummer: 191070 20
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 327 D
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde): 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 327 D
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 22 mm
Totale lengte L 88 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,06 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191070 20
EAN/GTIN 4045197099990
Nummer fabrikant 191070 20

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
78
Staal < 750 N/mm²
P
55
Staal < 900 N/mm²
P
55
RVS < 900 N/mm²
M
17
RVS > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Centrumsnijdend.
Gunstig geprijsd alternatief.

Toepassing:

Voor het frezen van spiebanen of voor uitsparingen vanuit het midden van het werkstuk.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiebaanfrees HSS-Co8 20 mm

Spiebaanfrees HSS-Co8 20 mm

op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 63,40
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 45,50
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 101,00
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 76,40
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 98,20
Hoekfasehoek 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden
Inwendige koeling nee nee nee nee nee
Schacht DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6
Snijkant-⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Snijlengte Lc 22 mm 22 mm 22 mm 38 mm 38 mm
Tolerantie nominale ⌀ e8 e8 e8 e8 e8
Schacht-⌀ Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen