Spiebaanfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 17mm

Artikelnummer: 191070 17
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 327 D
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde): 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 17 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 327 D
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 19 mm
Totale lengte L 79 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,051 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191070 17
EAN/GTIN 4045197099976
Nummer fabrikant 191070 17

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
78
Staal < 750 N/mm²
P
55
Staal < 900 N/mm²
P
55
RVS < 900 N/mm²
M
17
RVS > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Centrumsnijdend.
Gunstig geprijsd alternatief.

Toepassing:

Voor het frezen van spiebanen of voor uitsparingen vanuit het midden van het werkstuk.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiebaanfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 17mm

Spiebaanfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 17mm

op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 50,20
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 37,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 86,20
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 71,60
Hoekfasehoek 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden
Gekleurde ring zonder zonder zonder zonder
Norm DIN 327 D DIN 327 D DIN 327 D DIN 844 B
Snijlengte Lc 19 mm 19 mm 19 mm 32 mm
Tolerantie nominale ⌀ e8 e8 e8 e8
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,051 mm 0,051 mm 0,051 mm 0,046 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen