Schijffrees 80X10 mm

Artikelnummer: 185820 80X10
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×breedte js16×k11 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Norm: DIN 885 A
  • Freesprofiel: kruisvertand
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: js16

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 80 mm
Snedebreedte 10 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 5
Norm DIN 885 A
Freesprofiel kruisvertand
Type N
Tolerantie nominale ⌀ js16
Boring-⌀ H7 27 mm
Aantal tanden Z 16
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,06 mm
Inwendige koeling nee
Schachtuitvoering met boring
Gekleurde ring zonder
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 185820 80X10
EAN/GTIN 4045197097972
Nummer fabrikant 185820 80X10

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
19
Staal < 750 N/mm²
P
19
Staal < 900 N/mm²
P
19
RVS < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Kruisvertand met kraag om asgat en spiebaan.

Toepassing:

Voor het groeffrezen of doorsnijden, als de zijvlakken van het werkstuk een nauwkeurig en zuiver oppervlak moeten krijgen.

Tip:

fz voor ae = 0,1×D.