Schijffrees, ongecoat, ⌀×breedte js16×k11: 50X3mm

Artikelnummer: 185820 50X3
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×breedte js16×k11 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Norm: DIN 885 A
  • Freesprofiel: kruisvertand
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: js16

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Snedebreedte 3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 5
Norm DIN 885 A
Freesprofiel kruisvertand
Type N
Tolerantie nominale ⌀ js16
Boring-⌀ H7 16 mm
Aantal tanden Z 14
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,04 mm
Inwendige koeling nee
Schachtvorm met boring
Gekleurde ring zonder
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 185820 50X3
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197097798
Kopiëren
Nummer fabrikant 185820 50X3
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
200
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
19
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
19
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
19
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
9
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
180
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Kruisvertand met kraag om asgat en spiebaan.

Toepassing:

Voor het groeffrezen of doorsnijden, als de zijvlakken van het werkstuk een nauwkeurig en zuiver oppervlak moeten krijgen.

Tip:

fz voor ae = 0,1×D.